Disc abraziv cu scai cu centrare şi filet M 14, ⌀ exterior: 115mm

Cod articol: 566965 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 115 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Turaţie maximă 12.000 min-1
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Număr producător 7000061390
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Parte adezivă cu sistem de cârlige în dublu T, pentru o fixare sigură a discurilor cu scai din material abraziv.

Adaptat pentru:

Cu centrare pentru discuri cu scai Cod 566902566950.

Atenţie:

Viteză periferică maximă pe polizoare unghiulare de 40 m/s cu discuri abrazive cu scai.