MM ETR080A4R10CF-6T05 IC903 Capete de frezare din carbură torice, interschimbabile, cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 5668840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5668840
EAN / GTIN 7291075166071
Număr producător 5668840
L-Număr L24060 354

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură torice, interschimbabile, cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.1 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 9 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate