MM ETR080A4R10CF-6T05 IC903 Výměnné toroidní frézovací hlavy z tvrdokovu se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5668840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668840
EAN / GTIN 7291075166071
Číslo výrobce 5668840
L-číslo L24060 354

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 7,7 mm, rozhraní Vlastnosti T05, průměr řezu (DC) 8 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 9 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku