MM EC200H15C6-4T12CF IC908 Capete de frezare de finisare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu vibrații reduse a oțelului aliat.

Cod articol: 5667814
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5667814
EAN / GTIN 7291075353068
Număr producător 5667814
L-Număr L24060 97

Descriere

Descriere:

Capete de frezare de finisare din carbură interschimbabile pentru frezarea cu vibrații reduse a oțelului aliat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 47 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 25.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.17 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 39.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate