MM EC200H15C6-4T12CF IC908 Vyměnitelné dokončovací frézovací hlavice z plného karbidu pro nízkovibrační frézování legovaných ocelí.

Artiklové číslo: 5667814
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667814
EAN / GTIN 7291075353068
Číslo výrobce 5667814
L-číslo L24060 97

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 15 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 39,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 47 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 25.5 mm
  • fz(max) 0.17 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 39.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne