Disc de şlefuire CC-GRIND-SOLID oţel SG, ⌀ discurilor: 125mm

Cod articol.: 566360 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,40 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,00 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.683 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 125 mm
Lățime disc T 6 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 5 grade
Unghiul de poziționare recomandat max. 15 grade
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului CC-GRIND-SOLID SG-Stahl
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Număr producător 4007220887073
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de șlefuire agresiv cu disc din fibră de sticlă integrat.
Cu sistem de prindere și răcire patentat. Utilizare cu adaptorul Cod 566365.
Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată pentru toate materialele din oţel.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea dură şi aspră a suprafeţelor şi muchiilor.
Alternativă economică la discurile de degroşare, cu o reducere semnificativă a căldurii, zgomotului, prafului şi vibraţiilor.
Aveţi în vedere unghiul de aşezare plat şi acţionarea performantă (>1200 W).