Šlifavimo diskas CC-GRIND-SOLID SG plienui, Disko ⌀: 125mm

Prekės Nr.: 566360 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,42 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
607 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 5-15

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
rekomenduojamas posvyrio kampas 5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
Padėčių skaičius 1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Gamintojo numeris 4007220887073
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupus šlifavimo diskas su integruota stiklo pluošto plokštele.
Su patentuota veržimo ir aušinimo sistema. Naudojamas su adapteriu Nr. 566365.
Didelis našumas apdirbant visas plienines medžiagas.

Paskirtis:

Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.
Ekonomiška alternatyva rupiojo šlifavimo diskams, žymiai mažiau kaista, žemas triukšmo ir vibracijos lygis, susidaro mažiau dulkių.
Išlaikykite mažą posvyrio kampą, pasirinkite tinkamos galios variklį ( >1200 W).