{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijf-⌀ | 125 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
| aanbevolen aanzethoek | 5-15 graden | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
| Aantal lagen | 1 | |
| Producttype | Schuurschijf |
| Artikelnummer | 566360 125 | |
| EAN/GTIN | 4007220237076 | |
| Nummer fabrikant | 4007220887073 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |