Hiomalaikka CC-GRIND-SOLID SG-teräs, Kiekon ⌀: 125mm

Tuote nro.: 566360 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,83 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,03 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suositeltu hiontakulma: 5-15

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille teräs
suositeltu hiontakulma 5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Kerrosten lkm 1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Valmistajan numero 4007220887073
Valmistaja/vastuuhenkilö August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas hiomalaikka, jossa on integroitu lasikuiturunko.
Patentoitu kiinnitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Käyttö sovittimen nro 566365 kanssa.
Erittäin hyvä poistoteho kaikissa teräsraaka-aineissa..

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan käsiteltäessä tasoja ja särmiä.
Taloudellinen vaihtoehto rouhintahiomalaikoille niitä selvästi pienempien kuumuus-, melu-, pöly- ja tärinähaittojen ansiosta.
Huomaa pieni hiontakulma ja tehokas voimanlähde (>1200 W).