• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipskiva CC-GRIND-SOLID SG-stål, skiv-⌀: 125mm

Art-nr.: 566360 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    114,17 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    95,21 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
507 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • rekommenderad arbetsvinkel: 5-15

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material Stål
rekommenderad arbetsvinkel 5-15 grad
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Antal lägen 1
Produktslag Slipskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566360 125
EAN/GTIN 4007220237076
Tillverkarens nummer 4007220887073
Tillverkare/ansvarig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Aggressiv slipskiva med integrerad glasfiberrygg.
Med patenterat fastspännings- och kylsystem. Använd med adapter nr 566365.
För mycket hög slipeffekt på alla stålmaterial.

Användningsdata:

För hård och grov slipning på ytor och kanter.
Ekonomiskt alternativ till grovslipskivor med betydligt reducerad belastning i form av värme, buller, damm och vibrationer.
Observera den flacka slipvinkeln och den kraftfulla drivningen ( >1200 W).