Întinzător manetă, pneumatic, versiune cu flanșă

Cod articol: 565861
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 565861
EAN / GTIN 4020772536305
Număr producător 565861
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător de manetă, pneumatic, versiune cu flanșă, cu braț de prindere inferior.
Dublă acțiune. Piese mecanice din oțel, lustruite. Tija pistonului nu ruginește, lustruită.
Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®.
Temperatura de funcționare 0 - 60 °C.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 40
  • F3: 0,49kN
  • Greutate: 2000 g
  • Dimensiuni: 40
  • A: 19
  • B: 59,5
  • B1: 52,1
  • ØD2: 9,0
  • ØD3: 65
  • E: 21
  • F: 55,5
  • G: 55
  • G6: 25
  • H: 118,0
  • H1: 215
  • H2: 79
  • H3: 92,4
  • H4: 38
  • H5: 13,0
  • I: 18
  • M: 69
  • M1: 80
  • R: G1/4
  • Ø piston
    : 40
  • X min: 25

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă