• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 565861
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 565861
EAN / GTIN 4020772536305
Herstellernummer 565861
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, mit absenkbarem Spannarm.
Doppelt wirkend. Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert.
Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Betriebstemperatur 0 - 60 °C.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • F3: 0,49 kN
  • Gewicht: 2000 g
  • Größe: 40
  • A: 19
  • B: 59,5
  • B1: 52,1
  • ØD2: 9,0
  • ØD3: 65
  • E: 21
  • F: 55,5
  • G: 55
  • G6: 25
  • H: 118,0
  • H1: 215
  • H2: 79
  • H3: 92,4
  • H4: 38
  • H5: 13,0
  • I: 18
  • M: 69
  • M1: 80
  • R: G1/4
  • Kolben-Ø
    : 40
  • X min.: 25