Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 565861
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 565861
EAN / GTIN 4020772536305
Číslo výrobce 565861
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pákový upínač, pneumatická verze s přírubou, s řiditelným upínacím ramenem.
Dvojčinný. Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná.
Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Provozní teplota 0 - 60 °C.

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • F3: 0,49 kN
  • Hmotnost: 2000 g
  • Velikost: 40
  • A: 19
  • Š: 59,5
  • B1: 52,1
  • ØD2: 9,0
  • ØD3: 65
  • E: 21
  • F: 55,5
  • G: 55
  • G6: 25
  • H: 118,0
  • H1: 215
  • H2: 79
  • H3: 92,4
  • H4: 38
  • H5: 13,0
  • I: 18
  • M: 69
  • M1: 80
  • R: G1/4
  • Ø pístu
    : 40
  • X min: 25