Tendeur à levier, pneumatique, version à bride

Réf.: 565861
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 565861
EAN / GTIN 4020772536305
Réf. fabricant 565861
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur à levier, pneumatique, version à bride, avec bras de serrage abaissable.
Double effet. Pièces mécaniques en acier, brunies. La tige de piston ne rouille pas, polie.
Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®.
Température de fonctionnement 0 - 60 °C.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 40
  • F3: 0,49 kN
  • Poids: 2000 g
  • Réf.: 40
  • A: 19
  • B: 59,5
  • B1: 52,1
  • ØD2: 9,0
  • ØD3: 65
  • E: 21
  • F: 55,5
  • G: 55
  • G6: 25
  • H: 118,0
  • H1: 215
  • H2: 79
  • H3: 92,4
  • H4: 38
  • H5: 13,0
  • I: 18
  • M: 69
  • M1: 80
  • R: G1/4
  • Piston Ø
    : 40
  • X min.: 25
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
Connectez-vous