Napenjalec ročice, pnevmatski, različica s prirobnico

Št. art.: 565861
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 565861
EAN/GTIN 4020772536305
Številka proizvajalca 565861
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalnik ročice, pnevmatski, različica s prirobnico, z dvižno vpenjalno roko.
Dvojno delovanje. Mehanski deli iz jeklo-ja, pregoreli. Batnica ne zarjavi, polirana.
Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®.
Delovna temperatura 0–60 °C.

Lastnosti:

  • Velikost: 40
  • F3: 0.49kN
  • Masa: 2000 g
  • Velikost: 40
  • A: 19
  • B: 59,5
  • B1: 52,1
  • ØD2: 9,0
  • ØD3: 65
  • E: 21
  • F: 55,5
  • G: 55
  • G6: 25
  • H: 118,0
  • H1: 215
  • H2: 79
  • H3: 92,4
  • H4: 38
  • H5: 13,0
  • I: 18
  • M: 69
  • M1: 80
  • R: G1/4
  • Bat Ø
    : 40
  • X min: 25