Element de presare

Cod articol.: 564667
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Element de presare
Lungime corp de bază 43 mm
Lățime corpuri de bază 29 mm
Înălțime corp de bază 28 mm
Material oţel superior
Greutate 0,115 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 564667
EAN / GTIN 4020772535124
Număr producător 564667
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Popis:

Přítlačný kus, kompletní s pružinovým kolíkem.
Nerezová ocel, nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Velikost: 60
  • Tvar: DG
  • A: 29
  • A1: 8,0
  • Š: 43
  • C: 28
  • hmotnost: 115 g