Kopal patin de serrage

Réf.: 564667
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit patin de serrage
Longueur corps de base 43 mm
Largeur corps de base 29 mm
Hauteur corps de base 28 mm
Matériau acier inoxydable
Poids 0,115 kg

Identification et classification

Référence article 564667
EAN / GTIN 4020772535124
Réf. fabricant 564667
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce de pression, complète avec goupille élastique.
Acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 60
  • Forme: DG
  • A: 29
  • A1: 8,0
  • B: 43
  • C: 28
  • Poids: 115 g