• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tlačný člen

Artiklové číslo: 564667
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Tlačný člen
Délka základního tělesa 43 mm
Šířka základní těleso 29 mm
Výška základního tělesa 28 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Hmotnost 0,115 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 564667
EAN / GTIN 4020772535124
Číslo výrobce 564667
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přítlačný kus, kompletní s pružinovým kolíkem.
Nerezová ocel, nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Velikost: 60
  • Tvar: DG
  • A: 29
  • A1: 8,0
  • Š: 43
  • C: 28
  • hmotnost: 115 g