• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstück

Artikel-Nr.: 564667
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drückstück
Länge Grundkörper 43 mm
Breite Grundkörper 29 mm
Höhe Grundkörper 28 mm
Material Edelstahl
Gewicht 0,115 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564667
EAN / GTIN 4020772535124
Herstellernummer 564667
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckstück, komplett mit Spannstift.
Edelstahl, rostfrei.

Característica:

  • Tamaño: 60
  • Forma: DG
  • A: 29
  • A1: 8,0
  • An: 43
  • C: 28
  • Peso: 115 g

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb