Descriere:
Clemă verticală Comfortline, clemă verticală optimizată ergonomic pentru o ergonomie sporită.
Protecție îmbunătățită a mușchilor și articulațiilor prin poziția și mișcarea naturală a încheieturii mâinii. Mâner cu 2 componente, rezistent la ulei, cu componentă moale și dimensiune ergonomică a mânerului.
Cu braț de susținere deschis și picior orizontal. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care funcționează în bucșe întărite pentru dimensiunile 2 până la 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete, protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de prindere
Complet cu șurub push-on călit, galvanizat nr. 6890C.
Caracteristică:
- Dimensiuni: 3
- F1: 1,2kN
- F2: 2,5kN
- Șurub de fixare: M8 x 45
- greutate: 770 g
- Dimensiuni: 3
- A: 8
- B: 78,8
- C: 20
- D: 7,5
- E: 37
- F: 19
- H: 33,3
- H1: 168
- HW min: 2,4
- HW max: 11,0
- I: 18
- K: 7,5
- L: -
- L1: 155,5
- L2: 66
- M: 32,5
- M1: -
- N: 46
- P: 71
- α: 97°