Abrazadera vertical Comfortline

Número de artículo: 564134
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 564134
EAN / GTIN 4020772250027
Número del fabricante 564134
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical Comfortline, abrazadera vertical ergonómicamente optimizada para una mayor ergonomía de trabajo.
Mejora de la protección de los músculos y las articulaciones a través de la posición natural de la muñeca y el movimiento. empuñadura de 2 componentes resistente al aceite con componente suave y tamaño de mango ergonómico.
Con brazo de apoyo abierto y pie horizontal. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 3. Los puntos de rodamiento están engrasados. Pieza de sujeción de seguridad con protección de los dedos, protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado Nº 6890C.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8 x 45
  • peso: 770 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 78,8
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 33,3
  • H1: 168
  • HW min.: 2,4
  • HW máx.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 155,5
  • L2: 66
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 71
  • α: 97°