• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner comfortline

Artikel-Nr.: 564134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 564134
EAN / GTIN 4020772250027
Herstellernummer 564134
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner comfortline, ergonomisch optimierter Senkrechtspanner für erhöhte Arbeitsergonomie.
Verbesserter Schutz von Muskulatur und Gelenken durch eine natürliche Handgelenksstellung und Bewegung. Ölbeständiger 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Komponente und ergonomischer Griffgröße.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890C.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8 x 45
  • Gewicht: 770 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 78,8
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 33,3
  • H1: 168
  • HW min.: 2,4
  • HW max.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 155,5
  • L2: 66
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 71
  • α: 97°