Vertikální upínka Comfortline

Artiklové číslo: 564134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 564134
EAN / GTIN 4020772250027
Číslo výrobce 564134
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka Comfortline, ergonomicky optimalizovaná vertikální upínka pro zvýšenou ergonomii práce.
Zlepšená ochrana svalů a kloubů prostřednictvím přirozené polohy a pohybu zápěstí. 2složkový rukojeťí odolný proti oleji s měkkou součástí a ergonomickou velikostí rukojeti.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 3. Ložiskové body jsou namazané. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6890C.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8 x 45
  • hmotnost: 770 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 78,8
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 33,3
  • H1: 168
  • HW min: 2,4
  • HW max: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 155,5
  • L2: 66
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 71
  • α: 97°