Pince verticale Comfortline

Réf.: 564134
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 564134
EAN / GTIN 4020772250027
Réf. fabricant 564134
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale Comfortline, pince verticale ergonomique optimisée pour une ergonomie de travail accrue.
Protection améliorée des muscles et des articulations grâce à la position et au mouvement naturels du poignet. poignée bicomposant résistant à l’huile avec composant souple et poignée ergonomique.
Avec bras de support ouvert et pied horizontal. Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 3. Articulation graissée. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts, protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 6890C.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8 x 45
  • Poids: 770 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 78,8
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 33,3
  • H1: 168
  • HW min.: 2,4
  • HW maxi.: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 155,5
  • L2: 66
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 71
  • α: 97°