HM390 TCKT 0703PCTR IC330 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol: 5607769
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607769
EAN / GTIN 7291075327335
Număr producător 5607769
L-Număr L23910 283

Descriere

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.15 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Suport de scule