MTSRH 32-5-N Diametru de 45 mm, sculă filetată răsucită

Cod articol: 3391199
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391199
EAN / GTIN 7291075447637
Număr producător 3391199
L-Număr L24090 45

Descriere

Descriere:

Diametru de 45 mm, sculă filetată răsucită

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 32 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Lungime utilă (LU): 60 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate