LNMT 1106PN-N MM IC328 Plăcuțe cu prindere tangențială cu formator de așchii pozitiv ridicat și muchie de tăiere întărită

Cod articol: 5604369
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604369
EAN / GTIN 7291075202489
Număr producător 5604369
L-Număr L23970 380

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu formator de așchii pozitiv ridicat și muchie de tăiere întărită

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.17 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate