F90LN D4.00-08-1.50-R-N15 Freză frontală de 90° cu LN1506. Plăcuțe montate tangențial

Cod articol.: 3102329
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102329
EAN / GTIN 7291075230857
Număr producător 3102329
L-Număr L23980 3125

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametru (DC/DCX): 4″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 8
  • Diametru butuc (DHUB): 3,189″
  • Lungime totală (OAL): 2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.189″
  • Codificare standard a placutei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totala (OAL): 2″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees