F90LN D3.00-06-1.00-R-N15 Freză frontală de 90° cu LN1506. Plăcuțe montate tangențial

Cod articol.: 3102327
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3102327
EAN / GTIN 7291075230833
Număr producător 3102327
L-Număr L23980 3123

Descriere

Popis:

  • Čelní, rohové frézy s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Průměr náboje (DHUB): 2,756″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.756″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees