{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PREMIUM*** | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lăţime strat abraziv | 7 mm | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc | 7 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 20 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 30 grad | |
| Turaţie max. | 12.200 min-1 | |
| Formă | 27 | |
| Duritate | L | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Specificaţie | A36L-BFX | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Metale neferoase | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini; Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 560405 125X7 | |
| EAN / GTIN | 9003170053167 | |
| Număr producător | 5316 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |