• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva de desbaste PREMIUM***, ⌀ de muela×ancho de disco: 125X7mm

Número de artículo: 560405 125X7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    6,64 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    5,52 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.766 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PREMIUM***
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 7 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 20 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 30 grados
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Forma 27
Dureza L
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Especificación A36L-BFX
Para material aluminio; Metales no ferrosos
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 560405 125X7
EAN / GTIN 9003170053167
Número del fabricante 5316
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para el mecanizado de metales no ferrosos, como aluminio, latón, bronce, etc.
Especificación: A36L-BFX.

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.