Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** 125X7 mm

Št. art.: 560405 125X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,42 € / kos
  • od 10 kos
    5,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: Aluminij; Neželezne in barvne kovine

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Debelina plošče 7 mm
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material Aluminij; Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560405 125X7
EAN/GTIN 9003170053167
Številka proizvajalca 5316

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni tip plošč za obdelavo nž-kovin, kot so aluminij, medenina, bron itd.
Specifikacija: A36L-BFX.

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
  • Kot brušenja 20° do 30°
  • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.