{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560405 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003170053167 | |
Gamintojo numeris | 5316 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** 125X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 091 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
569 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 | 80 |
Disko⌀ | 125 | 125 | 125 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |