SOMT 060204-HQ IC908 Plăcuțe pătrate pentru operații de prelucrare generală

Cod articol.: 5603153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5603153
EAN / GTIN 7291075073423
Număr producător 5603153
L-Număr L23910 95

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate pentru operații de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 6.16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.56 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate