SEKR 1504AFTN-76 IC328 Plăcuțe pătrate cu nervuri pe fața de atac pentru degroșare la 45°.

Cod articol.: 5602196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5602196
EAN / GTIN 7291075066746
Număr producător 5602196
L-Număr L24170 113

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu nervuri pe fața de atac pentru degroșare la 45°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.43 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.17 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate