SEKR 1504AFTN-76 IC328 Čtyřhranné destičky s žebrováním na čelní ploše pro hrubování pod úhlem 45°.

Artiklové číslo: 5602196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISCARMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602196
EAN / GTIN 7291075066746
Číslo výrobce 5602196
L-číslo L24170 113

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8,43 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.43 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.17 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny