TPKN 2204PDTR IC50M Plăcuțe cu trigon pozitiv de 11° pentru aplicații generale

Cod articol.: 5600406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5600406
EAN / GTIN 7291075077940
Număr producător 5600406
L-Număr L24170 38

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu trigon pozitiv de 11° pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3