APKT 1003PDR-HM IC910 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru aplicații generale.

Cod articol.: 5601901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5601901
EAN / GTIN 7291075039146
Număr producător 5601901
L-Număr L23910 783

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru aplicații generale.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.95 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.55 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate