• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit Cubitron™II 784F, 50×3500 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 558514 60
Preț per 1 buc. (7,00 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,51 € / 1 buc.
    (7,00 € / 1 Metre)
  • de la 6 bucăți
    20,42 € / 1 buc.
    (5,83 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 784F
Denumirea producătorului Cubitron™ II Schleifband 784F
Formă plat
Material abraziv lățime 50 mm
Material abraziv lungime 3.500 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Poliester
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumirea granulației 3M 784F

Identificare și clasificare

Cod articol 558514 60
EAN / GTIN 2050001949042
Producător/responsabil MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă abrazivă Cubitron™ II 784F cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe bază stabilă de poliester YF (P36 – P80) resp. bază semiflexibilă de poliester XF (P120 – P180). Pentru utilizare economică la cele mai solicitante lucrări de şlefuire pe maşinile de şlefuire staţionare. Şlefuire la rece cu material abraziv suplimentar.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.