{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 150 mm | |
| Material abraziv lungime | 2.000 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Grad de fineţe | foarte grosier | |
| Suport de material abraziv | Poliester | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | Cubitron™II 784F | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumire granulație 3M | 784F |
| Cod articol | 558513 36 | |
| EAN / GTIN | 2050001948984 | |
| Producător/responsabil | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |