Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm, 947A, Granulaţie: 40

Cod articol.: 568526 40

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 568526 40
Număr producător 7100171627
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Bandă de şlefuit Premium cu granulaţie ceramică Cubitron™ II modelată cu precizie (cu autoascuţire). Cu material abraziv ajutător, pentru o şlefuire şi mai rece.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 / 568575 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.
Performanţe semnificativ mai bune pe materialele cu prelucrare dificilă precum oţelul aliat, aliajele de nichel, cromul, aluminiul.