Slipband Cubitron™II 784F 60

Article no.: 558514 60
(NOK 92,52 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  323,82 / st.
    (NOK 92,52 / 1 Metre)
  • from 6 st.
    NOK  269,85 / st.
    (NOK 77,10 / 1 Metre)
on request
På lager
17 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II 784F
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 50 mm
Slipbandets längd 3 500 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558514 60
EAN / GTIN 2050001949042

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Cubitron™ II slipband 784F med precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid på stabilt YF-polyesterunderlag (P36 – P80) resp. halvflexibelt XF-polyesterunderlag (P120 – P180). För ekonomisk användning vid krävande slipningsarbeten på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.