Bandă de şlefuit cu granulaţie ceramică XK870T, 9×533 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 558414 60
Preț per 1 buc. (3,34 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,78 € / 1 buc.
    (3,34 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    1,49 € / 1 buc.
    (2,80 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
3.289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XK870T
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 9 mm
Lungimea benzii de şlefuit 533 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 558414 60
EAN / GTIN 4018875292020
Număr producător 729202
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit XK870 cu granulaţie ceramică (CER) cu autoascuţire pentru putere mare de şlefuire şi durată lungă de utilizare. Stratul suplimentar abraziv (TOP Size) asigură şlefuirea fără degajare de căldură şi amplifică puterea de aşchiere.
Ţesătură T (robust-flexibilă) pentru utilizarea pe maşinile operate manual.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, adecvată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul superior, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.