Šlifavimo juosta su keramikiniais grūdeliais XK870T, 9×533 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 558414 60
Kaina už vieną 1 vnt. (3,70 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,97 € / 1 vnt.
    (3,70 € / 1 Metre)
  • Nuo100vnt.
    1,64 € / 1 vnt.
    (3,08 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija XK870T
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 9 mm
Šlifavimo juostos ilgis 533 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558414 60
EAN / GTIN 4018875292020
Gamintojo numeris 729202
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant rankinių šlifuoklių.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.