Schleifband Keramikkorn XK870T, 9×533 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 558414 60
Preis pro 1 Stück (3,79 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,02 € / 1 Stück
    (3,79 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    1,68 € / 1 Stück
    (3,15 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 796 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XK870T
Inhalt 1 St.
Form gerade
Schleifmittel Breite 9 mm
Schleifmittel Länge 533 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558414 60
EAN / GTIN 4018875292020
Herstellernummer 729202
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifband XK870 mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP Size) sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung.
T-Gewebe (robust-flexibel) für die Anwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.