Csiszolószalag kerámia szemcse XK870T, 9×533 mm, Szemcsézet: 60

Cikkszám: 558414 60
Ár / 1 Darab (3,28 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,75 € / 1 Darab
    (3,28 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    1,45 € / 1 Darab
    (2,72 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 289 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat XK870T
Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 9 mm
Csiszolószalag hossza 533 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558414 60
EAN / GTIN 4018875292020
Gyártó száma 729202
Gyártó/felelős személy VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

XK870 csiszolószalag önélező kerámia szemcsével (CER) a nagyon nagy leválasztási teljesítmény és élettartam érdekében. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (TOP Size) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.
T-szövet (robusztus-rugalmas) kézi megvezetésű gépeken való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.