Spălător în formă de U

Cod articol.: 557062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Für Andrückschrauben 6890; U-Scheibe
Dimensiune șuruburi M4
Tip produs Disc nespecificat
Diametru exterior 10,6 mm
Diametru interior min. d1 4,2 mm
Concentrație 3 mm
Material oțel
Greutate 1 g

Identificare și clasificare

Cod articol 557062
EAN / GTIN 4020772004873
Număr producător 557062
L-Număr L30090 985
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Mașină de spălat U, galvanizată și pasivată.
Pentru șuruburi de prindere 6890.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0
  • ØA: 4,2
  • B: 8,1
  • C: 3,0
  • D: 10,6
  • E: 9
  • greutate: 1 g