Lavadora en U

Número de artículo: 557062
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Für Andrückschrauben 6890; U-Scheibe
Tamaño de los tornillos M4
Tipo de producto Arandela sin especificar
Diámetro exterior 10,6 mm
Diámetro interior mín. d1 4,2 mm
Espesor 3 mm
Material acero
Peso 1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 557062
EAN / GTIN 4020772004873
Número del fabricante 557062
Número L L30090 985
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Lavadora en U, galvanizada y pasivada.
Para tornillos de sujeción 6890.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • ØA: 4,2
  • An: 8,1
  • C: 3,0
  • D: 10,6
  • E: 9
  • Peso: 1 g