{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Für Andrückschrauben 6890; U-Scheibe | |
| Taille des vis | M4 | |
| Type de produit | disque non spécifié | |
| Diamètre extérieur | 10,6 mm | |
| Diamètre intérieur min. d1 | 4,2 mm | |
| Epaisseur | 3 mm | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 1 g |
| Référence article | 557062 | |
| EAN / GTIN | 4020772004873 | |
| Réf. fabricant | 557062 | |
| Article hors catalogue | L30090 985 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |