U-podložka

Artiklové číslo: 557062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Für Andrückschrauben 6890; U-Scheibe
Velikost šroubů M4
Druh produktu Nespecifikovaná podložka
Průměr vnější 10,6 mm
Vnitřní průměr min. d1 4,2 mm
Tloušťka 3 mm
Materiál ocel
Hmotnost 1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557062
EAN / GTIN 4020772004873
Číslo výrobce 557062
L-číslo L30090 985
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

U-podložka, pozinkovaná a pasivovaná.
Pro upínací šrouby 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • ØA: 4,2
  • Š: 8,1
  • C: 3,0
  • D: 10,6
  • E: 9
  • hmotnost: 1 g